Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DFT-AL dobcsaptelep, sárgaréz bevonatú, alumínium, 3/4 hüvelykes dugattyús | AG7QLW 36JP46

VESTIL DFT-AL dobcsaptelep, sárgaréz bevonatú, alumínium, 3/4 hüvelykes csap

Raktáron
Tétel: AG7QLW Modell: DFT-ALKereszthivatkozás: 36JP46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob csaptelep
Elemek mellékelveNem
Bung Hole Dia.3 / 4 "
Bung Méret3 / 4 "
Kémiai ellenállásszegény
színekSárgaréz
Korróziós ellenállásIgen
CsaptelepAlumínium
Benzin kémiai ellenállás
Magasság4.5 "
Hossz4"
ZárhatóIgen
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Outlet Dia.0.75 "
Tömítés típusaPTFE
Dia Dia.3 / 4 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKémiai ellenállásszínekCsaptelepMagasságHosszAnyagSzélességÁr
VESTIL DFT-ADJ dobcsaptelep, állítható, sárgaréz, 3/4 hüvelykes dugó | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJszegénySárgarézSárgaréz5.75 "4"Sárgaréz1.31 "€123.44
VESTIL DFT-AS-SC dobcsaptelep, sárgaréz bevonatú, horganyzott, 3/4 hüvelykes dugós | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCszegénySárgarézCink öntött ötvözet4.75 "4"cink1.75 "€69.97
VESTIL DFT-RIGID dobcsaptelep, nem állítható, sárgaréz, 3/4 hüvelykes csap | AG7QLY 36JP48 DFT-MEREVszegénySárgarézSárgaréz6.25 "4"Sárgaréz1.5 "€100.93
VESTIL DFT-SS dob csaptelep, rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes dugó | AG7QLZ DFT-SSEzüstRozsdamentes acél4.13 "5.69 "Rozsdamentes acél1.62 "€333.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DFT-AL dobcsaptelep, sárgaréz bevonatú, alumínium, 3/4 hüvelykes csap
€33.44 /Mértékegység