Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DC-235 horganyzott zárt fejű dobfedél, 23-13/16 hüvelyk belső átmérő, ezüst | AG7QHR

VESTIL DC-235 horganyzott zárt fejű dobfedél, 23-13/16 hüvelyk belső átmérő, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7QHR Modell: DC-235
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
€44.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél dobfedél
elfogadjaZárt fej
színekEzüst
Átmérő23.81 "
Dob mérete55 gal.
befejezGalvanizált
Nyomtáv26 ga.
Mérő (acél)26
HandleNem
fej típusaZárt fej
Magasság1.75 "
Belül Dia.23 13 / 16 "
Hossz24.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.23.81 "
Csomag mérete1
Szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód8309900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHandlefej típusaMagasságBelül Dia.TételDia kívül.Csomag méreteÁr
VESTIL DC-245 horganyzott nyitott fejű dobfedél, 24-1/2 hüvelyk belső átmérő, ezüst | AG7QHT DC-245NemNyisd ki a fejet1.72 "24 1 / 2 "Acél dobfedél-1€51.81
VESTIL DC-245-H horganyzott nyitott fejű dobfedél fogantyúval, 24-1/2 hüvelyk belső átmérővel, ezüst | AG7QHU DC-245-HIgenNyisd ki a fejet3.25 "24 1 / 2 "Acél dobfedél-1€55.19
VESTIL DC-235-15PKG dobfedél, horganyzott, zárt fej | CE3CJB DC-235-15PKGNemZárt fej1.75 "23 13 / 16 "Dobfedél24.25 "15€475.17
ajánlatkérés
VESTIL DC-245-15PKG dobfedél, nyitott fej, horganyzott | CE3CJC DC-245-15PKGNemNyisd ki a fejet1.72 "24 1 / 2 "Dobfedél25 "15€523.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DC-235 horganyzott zárt fejű dobfedél, 23-13/16 hüvelyk belső átmérő, ezüst
€44.79 /Mértékegység