VESTIL DBT-RED dobos teherautó, 800 Lb. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AG7QHN Modell: DBT-RED

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,233.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
elfogadja30 és 55 gallonos acél és szálas dobok
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típusSmall
Görgő szélessége2"
színekPiros
Mélység13.75 "
Dobmagasság24 "hogy 48"
Dob anyagAcél, Rost
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Keret anyagAcél
Fogantyú Dia.1 5 / 8 "
Fogantyú magassága58 1 / 2 "
Magasság60.25 "
Hossz13.75 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Teljes mélység13.75 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)148.59
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCaster Dia.Görgős anyagszínekMélységMagasságHosszHátsó görgő anyagaÁr
VESTIL DBT-1200 Gumihordó/dobos teherautó, 800 Lb. Kapacitás | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Gumi acélonKék20.25 "60 "20.25 "Penész a gumi€433.11
VESTIL DBT-1200-P Poli-acél hordó/dobos teherautó, 800 Lb. Kapacitás | AG7QHK DBT-1200-P29 "12 "Poly acélonKék20.25 "60 "20.25 "Poly acélon€486.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DBT-RED dobos teherautó, 800 Lb. Kapacitás
€1,233.33 /Mértékegység