VESTIL DBT-1200-P Poli-acél hordó/dobos teherautó, 800 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QHK Modell: DBT-1200-P

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
elfogadja30 és 55 gallonos acél és szálas dobok
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.12 "
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típusPoli-acél
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység20.25 "
Dobmagasság24 "hogy 48"
Dob anyagAcél, Rost
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Keret anyagAcél
Magasság60 "
Hossz20.25 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Teljes mélység20.25 "
Hátsó görgő átmérője12 "
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2"
Kerékátmérő12 "
Kerék típusaPoli-acél
Kerék szélessége2"
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCaster Dia.Görgős anyagszínekMélységMagasságHosszHátsó görgő anyagaÁr
VESTIL DBT-1200 Gumihordó/dobos teherautó, 800 Lb. Kapacitás | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Gumi acélonKék20.25 "60 "20.25 "Penész a gumi€433.11
VESTIL DBT-RED dobos teherautó, 800 Lb. Kapacitás | AG7QHN DBT-RED24.25 "10 "poliuretánPiros13.75 "60.25 "13.75 "poliuretán€1,233.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DBT-1200-P Poli-acél hordó/dobos teherautó, 800 Lb. Kapacitás
€486.58 /Mértékegység