NORTON ABRASIVES Végkefék


Szűrő
Szár mérete: 1 / 4 "
StílusModellCsiszolóanyagSörte típusaKefe Dia.HosszMax. FORDULATTeljes hosszHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
66252839119
-------€14.83
ajánlatkérés
B
66252839057
-------€7.65
ajánlatkérés
C
66252839095
-------€6.56
ajánlatkérés
D
66252839086
-------€2.22
ajánlatkérés
E
66252838882
-------€8.35
ajánlatkérés
F
66252838876
-------€10.58
ajánlatkérés
G
66252839059
-------€22.20
ajánlatkérés
H
66252838888
-------€6.69
ajánlatkérés
I
66252839055
-------€8.50
ajánlatkérés
J
66252838887
-------€14.66
ajánlatkérés
K
66252839027
-------€9.88
ajánlatkérés
L
66252838898
-------€6.42
ajánlatkérés
M
66252839117
-------€8.46
ajánlatkérés
N
66252839043
-------€8.66
ajánlatkérés
O
66252838877
-------€7.51
ajánlatkérés
P
66252838899
-------€5.29
ajánlatkérés
Q
66252839046
-------€6.86
ajánlatkérés
R
66252838890
-------€7.54
ajánlatkérés
S
66252839045
-------€8.23
ajánlatkérés
T
66252839056
-------€7.77
ajánlatkérés
U
66252838897
-------€9.50
ajánlatkérés
V
66252838896
-------€9.62
ajánlatkérés
W
66252839094
-------€6.26
ajánlatkérés
X
66252839108
-------€12.13
ajánlatkérés
Y
66252838838
-------€9.54
ajánlatkérés
Z
66252838885
-------€13.91
ajánlatkérés
A1
66252839040
-------€7.46
ajánlatkérés
B1
66252839053
-------€6.00
ajánlatkérés
C1
66252839096
-------€6.56
ajánlatkérés
D1
66252839058
-------€10.10
ajánlatkérés
E1
66252839041
-------€5.00
ajánlatkérés
F1
66252838892
SzénacélKrimpelt huzal3 / 4 "1"22,0002.75 "0.02 "€5.69
G1
66252838878
SzénacélCsomózott huzal3 / 4 "1.125 "22,0002.75 "0.02 "€7.67
G1
66252839112
SzénacélKrimpelt huzal3 / 4 "7 / 8 "20,0002.875 "0.02 "€5.76
H1
66252839113
SzénacélKrimpelt huzal1"1"20,0003"0.02 "€6.56
I1
66252838891
SzénacélKrimpelt huzal1 / 2 "1"25,0002.75 "0.02 "€5.00
J1
66252838889
SzénacélKrimpelt huzal1 / 2 "1"25,0002.75 "0.006 "€7.50
K1
66252838879
SzénacélCsomózott huzal3 / 4 "7 / 8 "22,0002.5 "0.014 "€7.83
G1
66252839116
Rozsdamentes acélCsomózott huzal3 / 4 "1"20,0002.875 "0.02 "€13.13
L1
66252838902
Rozsdamentes acélKrimpelt huzal1 / 2 "1"25,0002.75 "0.005 "€8.37
M1
66252838886
Rozsdamentes acélCsomózott huzal1"1.125 "20,0002.75 "0.01 "€10.78
N1
66252839118
Rozsdamentes acélCsomózott huzal3 / 4 "1"20,0002.875 "0.02 "€13.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?