VESTIL D-520-24 visszahúzható dokkoló menedék, 24 hüvelykes méret | AC2AMT 2HER3

VESTIL D-520-24 visszahúzható dokkoló menedék, 24 hüvelykes

Tétel: AC2AMT Modell: D-520-24Kereszthivatkozás: 2HER3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,497.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható dokkoló
Melléklet típusaCsavaroz
színekFekete
Függöny anyagVinyl
Mélység24 "
Ajtó magassága120 "
Ajtó szélessége120 "
Megfelel az ajtó szélességének10 ft.
Féklap súlya40 oz.
Keret anyagWolmanizált fa, alumínium
Fejfüggöny leesés36 "
FejlécArmor Pleat
Fejléc szárny hossza36 "
Magasság132 "
Tartalmazza24 hüvelykes szabványos vezetőcsíkokat tartalmaz. Magasság, szerelési hardver
AnyagVinyl
Max. Tömörítés10 "
Max. Kivetítés24 "
Teljes magasság126 "
Teljes szélesség132 "
Vetítés24 "
BehúzhatóIgen
Tömítés anyagaVinil bevonatú nejlon
Menedék anyagaVinyl
Oldalsó tömítés magassága132 "
Oldaltömítés szélessége a falnál36 "
Szabványos vezetőléc magasság24 "
Felső tömítés magassága90 "
Felső tömítés szélessége132 "
Szélesség132 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198.22
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3925200091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-520-24 visszahúzható dokkoló menedék, 24 hüvelykes
€4,497.41 /Mértékegység