VESTIL CYL-LT-1-PN emelőhenger, pneumatikus

Tétel: AD3JBK Modell: CYL-LT-1-PNKereszthivatkozás: 3ZKW1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,449.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeremelő Dolly
Alap hossza23 3 / 8 "
Alapszélesség17 5 / 8 "
AkkumulátorNem
Kapacitás300 lbs.
Görgős anyagPneumatikus gumi
Görgő kerék anyagaPneumatikus gumi
Görgős keréktípus(2) Merev
színekSárga
Henger kapacitása1
Mélység23 3 / 8 "
Keret anyagAcél
Magasság79 1 / 3 "
Hossz23 3 / 8 "
Emelési magasság14 "
Emelési magasság max.9"
Zárható kerekekNem
AnyagAcél
Max. Henger átm.11 1 / 2 "
Max. Henger magasság56 "
Hengerek száma1
Kerekek száma2
Teljes magasság79 1 / 3 "
Teljes hossz23 3 / 8 "
Teljes szélesség17 5 / 8 "
Powered ByKézi csörlő emelő
Hátsó kerék átmérője10 "
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus, fix
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség17 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaÁr
VESTIL CYL-LT-1-HR hordozható hengeremelő, keménygumi | AG7PUB CYL-LT-1-HRKeménygumi, fix€735.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-LT-1-PN emelőhenger, pneumatikus
€1,449.68 /Mértékegység