VESTIL CYL-LT-1-HR hordozható hengeremelő, keménygumi

Tétel: AG7PUB Modell: CYL-LT-1-HR
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€890.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeremelő Dolly
Alap hossza23 3 / 8 "
Alapszélesség17 5 / 8 "
AkkumulátorNem
Kapacitás300 lbs.
színekSárga
Henger kapacitása1
Mélység23 3 / 8 "
Magasság79 1 / 3 "
Hossz23 3 / 8 "
Emelési magasság14 "
Zárható kerekekNem
AnyagAcél
Max. Henger átm.11 1 / 2 "
Max. Henger magasság56 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Hengerek száma1
Kerekek száma2
Teljes magasság79 1 / 3 "
Teljes hossz23 3 / 8 "
Teljes szélesség17 5 / 8 "
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKemény gumi
Kerék típusaKeménygumi, fix
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség17 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)201.45
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)44.77
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaÁr
VESTIL CYL-LT-1-PN emelőhenger, pneumatikus | AD3JBK 3ZKW1 CYL-LT-1-PNPneumatikus, fix€1,198.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-LT-1-HR hordozható hengeremelő, keménygumi
€890.17 /Mértékegység