VESTIL CYL-HLT acélhengeres emelő és szállító, 300 Lb. Kapacitás, kék

Tétel: AG7PTX Modell: CYL-HLT
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,520.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeremelő Dolly
Alap hossza49 "
Alapszélesség37 "
Kapacitás300 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagfenolos
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2"
színekKék
Henger kapacitása1
Mélység49 "
Magasság86 "
Magasság a henger aljáig40 "
Hossz48.937 "
Csökkentett magasság85 29 / 32 "
AnyagAcél
Max. Henger átm.11 1 / 2 "
Max. Henger magasság56 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Kerekek száma4
MűveletKézi hajtókar
Működési módszerKézi hajtókar
Emelt magasság126 1 / 3 "
Kerék átm.8"
Kerék anyagafenolos
Kerék típusaForgó, forgó fékkel
Kerék szélessége2"
Szélesség37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.85
Hajó magassága (cm)218.2
Hajó hossza (cm)124.3
Hajószélesség (cm)94.06
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-HLT acélhengeres emelő és szállító, 300 Lb. Kapacitás, kék
€2,520.55 /Mértékegység