VESTIL CYL-EX-12-S gázpalackos szekrény, 40 x 28 méret, 12 hengerűrtartalom | AE9BCZ 6HCA2

VESTIL CYL-EX-12-S gázpalackos szekrény, 40 x 28 méretű, 12 hengerűrtartalom

Raktáron
Tétel: AE9BCZ Modell: CYL-EX-12-SKereszthivatkozás: 6HCA2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,630.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalack szekrény
Szekrény ajtó típusaCsuklós
Szekrény polc kapacitása340 lbs.
Kapacitás340 lbs.
színekfehér
ÉpítésTömör acél
Henger kapacitása12
Hengerek polconként6
Mélység32 1 / 8 "
A középső és az alsó polc közötti távolság21 1 / 4 "
AjtóanyagAcél
Duplafal építéseIgen
befejezFestett
Nyomtáv10 ga.
Magasság44 1 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínPropáncsere, gyúlékony, nem dohányzó
ZárhatóIgen
AnyagAcél
Ajtók száma1
Polcok száma1
Teljes mélység32.125 "
Teljes magasság44.13 "
Teljes szélesség40 "
Tető anyagTömör acél
Polckapacitás170 lbs.
Szabványos propántartály méretű20 lbs.
Felső polc hézag19 5 / 8 "
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 172.35
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA középső és az alsó polc közötti távolságMagasságPolcok számaÁr
VESTIL CYL-EX-18-S gázpalackos szekrény, 40 x 28 méret, 18 hengerűrtartalom | AE9BDA 6HCA3 CYL-EX-18-S21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€3,607.91
VESTIL CYL-EX-12-E gázpalackos szekrény, 40 x 28 méret, 12 hengerűrtartalom | AE9BDB 6HCA4 CYL-EX-12-E21 1 / 8 "44 1 / 8 "1€2,574.00
VESTIL CYL-EX-18-E gázpalackos szekrény, 40 x 28 méret, 18 hengerűrtartalom | AE9BDC 6HCA5 CYL-EX-18-E21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€3,607.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-EX-12-S gázpalackos szekrény, 40 x 28 méretű, 12 hengerűrtartalom
€2,630.02 /Mértékegység