VESTIL CYL-EX-18-S gázpalackos szekrény, 40 x 28 méretű, 18 hengerűrtartalom

Tétel: AE9BDA Modell: CYL-EX-18-SKereszthivatkozás: 6HCA3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,607.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalack szekrény
Szekrény ajtó típusaCsuklós
Szekrény polc kapacitása510 lbs.
Kapacitás510 lbs.
színekfehér
ÉpítésTömör acél
Henger kapacitása18
Hengerek polconként6
Mélység32 1 / 8 "
A középső és az alsó polc közötti távolság21 7 / 8 "
AjtóanyagAcél
Duplafal építéseIgen
befejezFestett
Nyomtáv10 ga.
Magasság68 1 / 4 "
Jelmagyarázat / háttérszínPropáncsere, gyúlékony, nem dohányzó
ZárhatóIgen
AnyagAcél
Középső polc hézag21 1 / 8 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Teljes mélység32 "
Teljes magasság68.25 "
Teljes szélesség40 "
Tető anyagTömör acél
Polckapacitás170 lbs.
Szabványos propántartály méretű20 lbs.
Felső polc hézag19 5 / 8 "
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 262.35
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA középső és az alsó polc közötti távolságMagasságPolcok számaÁr
VESTIL CYL-EX-12-S gázpalackos szekrény, 40 x 28 méret, 12 hengerűrtartalom | AE9BCZ 6HCA2 CYL-EX-12-S21 1 / 4 "44 1 / 8 "1€2,630.02
VESTIL CYL-EX-12-E gázpalackos szekrény, 40 x 28 méret, 12 hengerűrtartalom | AE9BDB 6HCA4 CYL-EX-12-E21 1 / 8 "44 1 / 8 "1€2,574.00
VESTIL CYL-EX-18-E gázpalackos szekrény, 40 x 28 méret, 18 hengerűrtartalom | AE9BDC 6HCA5 CYL-EX-18-E21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€3,607.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-EX-18-S gázpalackos szekrény, 40 x 28 méretű, 18 hengerűrtartalom
€3,607.91 /Mértékegység