Alap hossza: 14 1 / 3 " , Alaplap használható szélesség: 12 11/16 "- 10 7/16" , Alap szélesség: 10 4 / 9 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Szekrény színe: Kék , Kapacitás: 500 lbs. , Szín: Sárga , Kompatibilis villavastagság: 2" , Kompatibilis villa szélesség: 7 1 / 2 " , Mélység: 22 4 / 5 " , Fork Pocket Center: 31 7 / 8 " , Villa zseb magassága: 2 9 / 16 " , Villa zseb szélessége: 7 1 / 2 " , Fogantyú típusa: kettős , Zárható kerekek: Nem , Marinite 1 vastagság: 1 / 2 " , Max. Henger átmérő: 12 " , Max. Szem átm.: 2" , Alaplapok száma: 2 , Racsnis szíj hossza: 37 " , Tárolódoboz színe: Kék , Tárolódoboz hossza: 7 1 / 8 " , Tárolódoboz szélessége: 26 3 / 16 " , Szerszámtálca hossza: 24 " , Használd: Villás targonca , Kerékcsapágyak: 5 / 8 " , Kerékátm.: 16 "