VESTIL CST-F40-6x2SI-SWB görgő, poli/alumínium, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BJY

VESTIL CST-F40-6x2SI-SWB Caster, Poly/Aluminium, Rigid, 6 x 2 Inch Size

Tétel: CE3BJY Modell: CST-F40-6x2SI-SWB
€131.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev görgő
Kapacitás1500 lbs.
Kerékméret6 "x 2"
színekButterscotch, ezüst
Átmérő6"
durométert85 (+/-5) PART A
Magasság7 1 / 2 "
Anyagpoliuretán
Eltolt2"
Teljes magasság7 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó fékkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételEltolttípusÁr
VESTIL CST-F40-6x2SI-R görgő, poli/alumínium, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BJW CST-F40-6x2SI-R1500 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Merev görgő2"Forgó€88.73
ajánlatkérés
VESTIL CST-F40-6x2SI-S görgő, poli/alumínium, forgatható, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BJX CST-F40-6x2SI-S1500 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Forgatható görgő2"Forgó€104.48
ajánlatkérés
VESTIL CST-F40-8x2SI-R görgő, poli/alumínium, merev, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BKC CST-F40-8x2SI-R2000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Merev görgő2 1 / 2 "Merev€108.78
ajánlatkérés
VESTIL CST-F40-8x2SI-S görgő, poli/alumínium, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BKD CST-F40-8x2SI-S2000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Forgatható görgő2 1 / 2 "Forgó€131.69
ajánlatkérés
VESTIL CST-F40-8x2SI-SWB görgő, poli/alumínium, merev, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BKE CST-F40-8x2SI-SWB2000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Merev görgő2 1 / 2 "Forgó fékkel€138.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-F40-6x2SI-SWB Caster, Poly/Aluminium, Rigid, 6 x 2 Inch Size
€131.62 /Mértékegység