VESTIL CST-F34-8x2DT-S Caster, Polyolefin, Swivel, 8 x 2 Inch Size | CE3BJG

VESTIL CST-F34-8x2DT-S görgő, poliolefin, forgatható, 8 x 2 hüvelykes

Cikkszám: CE3BJG Modell: CST-F34-8x2DT-S
€53.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1000 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
színekZöld, fekete
Átmérő8"
durométert90-95 SHORE A
befejezCinkkel bevont
Magasság9 3 / 8 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság9 3 / 8 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-F34-4x2DT-R görgő, poliolefin, merev, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BGR CST-F34-4x2DT-R700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Merev görgőMerev€28.60
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-4x2DT-S görgő, poliolefin, forgatható, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BGT CST-F34-4x2DT-S700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Forgatható görgőForgó€31.46
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWB görgő, poliolefin, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BGU CST-F34-4x2DT-SWB700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Forgatható görgőForgó fékkel€35.60
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWTB1 görgő, poliolefin, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BGV CST-F34-4x2DT-SWTB1700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható€42.92
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-5x2DT-R görgő, poliolefin, merev, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BHE CST-F34-5x2DT-R750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Merev görgőMerev€31.46
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-5x2DT-S görgő, poliolefin, forgatható, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BHF CST-F34-5x2DT-S750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Forgatható görgőForgó€32.89
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-5x2DT-SWB görgő, poliolefin, forgatható, fék, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BHG CST-F34-5x2DT-SWB750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Forgatható görgőForgó fékkel€37.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-F34-8x2DT-S görgő, poliolefin, forgatható, 8 x 2 hüvelykes
€53.48 /Mértékegység