Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C125KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/16-18 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hossz, 100 pk | AE6GQK 5RVL0

KERR LAKESIDE 31C125KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/16-18 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6GQK Modell: 31C125KFCKereszthivatkozás: 5RVL0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€83.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C125KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/16-18 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€83.49 /csomag