VESTIL CST-AL-5x1SR-S gumi görgő, kiváló minőségű, forgatható, 5 x 1-3/8 hüvelykes méret | CE3AYR

VESTIL CST-AL-5x1SR-S gumi görgő, kiváló minőségű, forgatható, 5 x 1-3/8 hüvelykes

Tétel: CE3AYR Modell: CST-AL-5x1SR-S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás400 lbs.
Kerékméret5 "x 1 3 / 8"
színekKék, fekete
Átmérő5"
durométert65 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság6 1 / 8 "
AnyagElasztikus gumi
Teljes magasság6 1 / 8 "
Felső tányér mérete2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
típusForgó
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-AL-4x1SR-R tömör gumi görgő, kiváló minőségű, merev, 4 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű | CE3AYF CST-AL-4x1SR-R4 "x 1 3 / 8"4"-Merev görgő--
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-4x1SR-S tömörgumi görgő, kiváló minőségű, forgatható, 4 x 1-3/8 hüvelykes méret | CE3AYG CST-AL-4x1SR-S4 "x 1 3 / 8"4"-Forgatható görgő--
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-4x1SR-SWTB tömörgumi görgő, kiváló minőségű, forgatható, fékező, 4 x 1-3/8 hüvelykes méret | CE3AYH CST-AL-4x1SR-SWTB4 "x 1 3 / 8"4"-Forgatható görgő--
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x1SR-R gumigörgő, kiváló minőségű, merev, 5 x 1-3/8 hüvelykes méret | CE3AYQ CST-AL-5x1SR-R5 "x 1 3 / 8"5"6 1 / 8 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x1SR-SWTB gumigörgő, kiváló minőségű, forgatható, fékező, 5 x 1-3/8 hüvelykes méret | CE3AYT CST-AL-5x1SR-SWTB5 "x 1 3 / 8"5"5 1 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1SR-S gumi görgő, kiváló minőségű, forgatható, 5 x 1-3/8 hüvelykes