VESTIL CST-AL-4x2SO-S görgő, poliuretán, forgó, 4 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3AYN

VESTIL CST-AL-4x2SO-S görgő, poliuretán, forgatható, 4 x 1-9/16 hüvelykes

Tétel: CE3AYN Modell: CST-AL-4x2SO-S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás400 lbs.
Kerékméret4 "x 1 9 / 16"
Átmérő4"
durométert75 D part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság5 1 / 8 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság5 1 / 8 "
Felső tányér mérete2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKapacitásKerékméretÁtmérődurométertMagasságTételFelső tányér méreteÁr
VESTIL CST-AL-4x2SO-R görgő, poliuretán, merev, 4 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3AYM CST-AL-4x2SO-RMerev400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 D part5 1 / 8 "Merev görgő2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB görgő, poliuretán, forgó, fék, 4 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3AYP CST-AL-4x2SO-SWTBTeljes fékkel forgatható400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 D part5 1 / 8 "Forgatható görgő2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x2SO-R görgő, poliuretán, merev, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3AZD CST-AL-5x2SO-RMerev400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 A part6 1 / 8 "Merev görgő2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x2SO-S görgő, poliuretán, forgó, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3AZE CST-AL-5x2SO-SForgó400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 A part6 1 / 8 "Forgatható görgő2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x2SO-SWTB görgő, poliuretán, forgó, fék, 5 x 1-9/16 hüvelyk | CE3AZF CST-AL-5x2SO-SWTBForgó1100 lbs.6 "x 2"6"92 A part7 1 / 2 "Forgatható görgő4 "x 4 1 / 2"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-AL-4x2SO-S görgő, poliuretán, forgatható, 4 x 1-9/16 hüvelykes