VESTIL CP-30 hosszú kinyúlású kábelhúzó, 3000 Lb. Kapacitás | AG7PNU

VESTIL CP-30 hosszú kinyúlású kábelhúzó, 3000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PNU Modell: CP-30

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€866.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú elérésű kábelhúzó / emelő
Kar kiterjesztett hossz44 "
Kar anyagaAcél
AlapanyagAcél
Kábel átmérője5 / 8 "
Kábel hossza60 ft.
Kapacitás3000 lbs.
Capstan Dia.1"
színekSzürke
Magasság44 "
Hossz21 1 / 2 "
Kar típusaKéz
AnyagAcél
Max. Húzóerő3000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Húzó alkalmazásOldalsó húzás
Kötelező kötél átm.5 / 8 "
Szélesség3 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8426490010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKar kiterjesztett hosszKábel átmérőjeKapacitásMagasságHosszMax. HúzóerőSzélességÁr
VESTIL CP-15 hosszú kinyúlású kábelhúzó, 1500 Lb. Kapacitás | AG7PNT CP-1542 "7 / 16 "1500 lbs.42 "17 "1500 lbs.2 1 / 2 "€618.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CP-30 hosszú kinyúlású kábelhúzó, 3000 font. Kapacitás
€866.00 /Mértékegység