VESTIL CGP-36 nagy teherbírású oszlopvédő, acél, 36 hüvelyk magasság, sárga | AF4XZH 9PLU5

VESTIL CGP-36 nagy teherbírású oszlopvédő, acél, 36 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AF4XZH Modell: CGP-36Kereszthivatkozás: 9PLU5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,176.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOszlopvédő
színekSárga
Mélység35.625 "
Megfelel az oszlop alakjánakKerek vagy négyzet alakú
Megfelel az oszlop méretének20 "
Magasság35.75 "
Ütésállóság4000
Belül Dia.20.625 "
Belső méretek20 "x 20"
A telepítés menete(2) Felei a csavart együtt, csavarja le a padlóra
Hossz35.625 "
AnyagAcél
Szerelési módszerBehabzsol
Csavarlyukak száma6
Használható belső hossz20 "
Használható belső szélesség20 "
Szélesség29.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL CGP-24 nagy teherbírású oszlopvédő, 24 hüvelykes magasság | AG7PHP CGP-2423.75 "€1,141.62
VESTIL CGP-48 nagy teherbírású oszlopvédő, 48 hüvelykes magasság | AG7PHQ CGP-4847.75 "€1,186.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CGP-36 nagy teherbírású oszlopvédő, acél, 36 hüvelyk magasság, sárga
€1,176.64 /Mértékegység