Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CASE-F alumínium keretes tok EVA béléssel és kocsival, fekete/ezüst

Raktáron
Tétel: AG7PEE Modell: CASE-F

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€207.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolás Case
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás fogantyú szerint33 lbs.
Kapacitás kerekekkel44 lbs.
A tok színeFekete
Mélység9"
Esetmagasság12 "
Case MaterialAlumínium
A tok szélessége8"
Markolat anyagaMűanyag
Fogantyú hosszabbítás19 "
FogantyúMűanyag
Magasság9"
Belső magasság9"
Belső hossza12 "
Belső szélesség8"
Hossz18 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Fogantyúk száma1
Zárak száma2
Henger Dia.1 1 / 2 "
Henger szélessége1 3 / 4 "
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4202122010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHenger szélességeA tok színeFogantyú hosszabbításFogantyúBelső magasságBelső hosszaBelső szélességHenger Dia.Ár
VESTIL CASE-EH alumínium keretes tok kocsival, 19 hüvelyk x 10 hüvelyk x 14 hüvelyk méretű, ezüst | AG7PED CASE-EH7 / 8 "Ezüst21 3 / 4 "Alumínium12 1 / 2 "17 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "€251.05
VESTIL CASE-SH alumínium keretes tok kocsival, 20 hüvelyk x 10 hüvelyk x 15 hüvelyk méret, fekete/ezüst | AG7PEJ ÜGY-SH1 3 / 4 "Fekete26 "Alumínium13 "18 "8"1 1 / 2 "€211.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CASE-F alumínium keretes tok EVA béléssel és kocsival, fekete/ezüst
€207.70 /Mértékegység