VESTIL CASE-EH alumínium keretes tok kocsival, 19 hüvelyk x 10 hüvelyk x 14 hüvelyk méretű, ezüst | AG7PED

VESTIL CASE-EH alumínium keretes tok kocsival, 19 hüvelyk x 10 hüvelyk x 14 hüvelyk méretű, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7PED Modell: CASE-EH

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolás Case
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás fogantyú szerint33 lbs.
Kapacitás kerekekkel44 lbs.
A tok színeEzüst
Mélység12 1 / 2 "
Esetmagasság17 "
Case MaterialAlumínium
A tok szélessége7 1 / 4 "
Markolat anyagaGumi
Fogantyú hosszabbítás21 3 / 4 "
FogantyúAlumínium
Magasság16 "
Belső magasság12 1 / 2 "
Belső hossza17 "
Belső szélesség7 1 / 4 "
Hossz16.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Henger Dia.1 3 / 4 "
Henger szélessége7 / 8 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4202122010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHenger szélességeA tok színeFogantyú hosszabbításFogantyúBelső magasságBelső hosszaBelső szélességHenger Dia.Ár
VESTIL CASE-F alumínium váz tok EVA béléssel és kocsival, fekete/ezüst | AG7PEE F-ES1 3 / 4 "Fekete19 "Műanyag9"12 "8"1 1 / 2 "€207.70
VESTIL CASE-SH alumínium keretes tok kocsival, 20 hüvelyk x 10 hüvelyk x 15 hüvelyk méret, fekete/ezüst | AG7PEJ ÜGY-SH1 3 / 4 "Fekete26 "Alumínium13 "18 "8"1 1 / 2 "€211.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CASE-EH alumínium keretes tok kocsival, 19 hüvelyk x 10 hüvelyk x 14 hüvelyk méretű, ezüst
€251.05 /Mértékegység