VESTIL CART-660-M mechanikus ollós kocsi, 660 Lb. Kapacitás, 37 hüvelyk x 23.5 hüvelyk Méret | AG7PDC

VESTIL CART-660-M mechanikus ollós kocsi, 660 Lb. Kapacitás, 37 hüvelyk x 23.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PDC Modell: CART-660-M

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,068.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás660 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható zárral
Görgő szélessége1"
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság18 "
Hossz47 "
Csökkentett magasság18 "
AnyagAcél
Max. Magasság39.5 "
Max. Utazási távolság21.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság18 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz37 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség23 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság39 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaNem
Sebesség típusaegyetlen
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)60.01
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKeret anyagAnyagMax. MagasságMax. Utazási távolságPlatform anyagaÁr
VESTIL CART-660-M-PSS részben rozsdamentes acél mechanikus kosár, 660 Lb. Kapacitás, 37 hüvelyk x 23.5 hüvelyk Méret | AG7PDD CART-660-M-PSSEzüstRozsdamentes acélRozsdamentes acél39.25 "22 "Rozsdamentes acél€2,541.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-660-M mechanikus ollós kocsi, 660 Lb. Kapacitás, 37 hüvelyk x 23.5 hüvelyk
€1,068.90 /Mértékegység