VESTIL CART-32-15-M Foot Pump Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Capacity, 48 x 32 Inch Size | CE3ATA

VESTIL CART-32-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 32 hüvelyk

Tétel: CE3ATA Modell: CART-32-15-M
€4,379.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Kapacitás1500 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekKék, sárga
Lábszivattyú magassága15 13 / 16 "
Lábszivattyú típusa2 sebességes automata váltó
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagafenolos
Magasság36 "
TartalmazzaTartalmaz (2) merev görgőket 2" szélességgel és (2) forgó görgőket fékekkel, 2" szélességgel
Hossz59 "
Csökkentett magasság10 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság42.5 "
Max. Utazási távolság32 "
Min. Magasság10.5 "
Sz. Caster4
Szivattyúk száma magas beállításon31
Szivattyúk száma alacsony beállításon63
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség32 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság42 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagafenolos
Levehető fogantyú magasság36 "
Sebesség típusa2
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszElemek mellékelveKapacitásEmelési sebességAnyagMax. Utazási távolságSzivattyúk száma nagy fordulatszámonSzivattyúk száma alacsony fordulatszámonÁr
VESTIL CART-23-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCA KOSÁR-23-10-DC46.5 "Igen1000 lbs.14 mp/ft.Acél22.5 "--€5,820.95
VESTIL CART-23-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCB KOSÁR-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Acél22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCC KOSÁR-23-15-DC46.5 "Igen1500 lbs.16 mp/ft.Acél22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCD KOSÁR-23-15-M58.88 "Nem1500 lbs.-Acél22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCE KOSÁR-24-10-DC59 "Igen1000 lbs.15 mp/ft.Acél33.5 "--€7,095.08
VESTIL CART-24-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCF KOSÁR-24-10-M69.5 "Nem1000 lbs.-Acél33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCG KOSÁR-24-15-DC59 "Igen1500 lbs.17 mp/ft.Acél33.5 "--€7,350.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-32-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 32 hüvelyk
€4,379.64 /Mértékegység