VESTIL CANT-3648 hordozható konzolos kosár, 37.6 hüvelyk x 50.6 hüvelyk x 64.8 hüvelyk méret | AG7PAP

VESTIL CANT-3648 hordozható konzolos kosár, 37.6 x 50.6 hüvelyk x 64.8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PAP Modell: CANT-3648

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,972.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos kosár
Állítsa be a magassági növekményt6"
Állítható karokIgen
Alapmagasság10 "
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Villa nyitási magassága2"
Villa nyitási szélessége5 3 / 8 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Első görgő szélessége2"
Magasság64.69 "
Legmagasabb karpozíció60 3 / 4 "
Hossz36 "
A kar legalacsonyabb pozíciója18 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Kar magassága60.75 "
Max. Kar hosszúság30 "
Max. Kapacitásszint400 lbs.
MértékegységekPÁR
Min. Állítható kar fokozatok6"
Min. Kar magassága18.75 "
Sz. Caster4
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség48.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)164.47
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Kar hosszúságSzélességÁr
VESTIL CANT-3048 hordozható konzolos kosár, 31.6 hüvelyk x 50.5 hüvelyk x 64.8 hüvelyk méret | AG7PAM CANT-304830 "24 "48.56 "€1,983.92
VESTIL CANT-3060 hordozható konzolos kosár, 31.6 hüvelyk x 62.5 hüvelyk x 64.8 hüvelyk méret | AG7PAN CANT-306030 "24 "60.56 "€2,176.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CANT-3648 hordozható konzolos kosár, 37.6 x 50.6 hüvelyk x 64.8 hüvelyk
€1,972.69 /Mértékegység