VESTIL CAN-RECY Aeroszolos palacklyukasztó rendszer, 2 hüvelykes dugó | AG7PAJ

VESTIL CAN-RECY Aeroszolos palacklyukasztó rendszer, 2 hüvelykes dugó

Tétel: AG7PAJ Modell: CAN-RECY

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAeroszolos zúzó
Elemek mellékelveNem
Bung Méret2 ", 3/4"
SzénszűrőKétrészes
színekEzüst
Mélység14.3125 "
Dobhüvely átmérője2 ", 3/4"
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Dob típusaAcél, poli
Fogantyúhossz7"
Magasság10.06 "
Hossz14.312 "
AnyagAcél
Max. Kanna átmérője3"
Max. Konzerv magasság14.63 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)25.56
Hajó hossza (cm)36.35
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8479899899
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CAN-RECY Aeroszolos palacklyukasztó rendszer, 2 hüvelykes dugó