VESTIL BTx-LP tankemelő, alacsony profilú, porfesték, sárga | CE3APT

VESTIL BTx-LP tartályemelő, alacsony profilú, porfesték, sárga

Raktáron
Tétel: CE3APT Modell: BTx-LP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hengeremelő
Kapacitás200 lbs.
színekSárga
Mélység7 / 8 "
Dia. Tartomány (hüvelyk)25 "hogy 30"
Keret anyagAcél
Magasság15 4 / 7 "
Horog AnyagaAcél
Horog nyitási távolság28 5 / 8 "
AnyagAcél
Vastagság7 / 8 "
Szélesség34 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTx-LP tartályemelő, alacsony profilú, porfesték, sárga
€486.77 /Mértékegység