VESTIL BTA-20006666 Truck Dockboard, 20000 Lb. Capacity, 66 Inch x 66 Inch Size, Aluminium | AG7NND

VESTIL BTA-20006666 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, alumínium

Raktáron
Cikkszám: AG7NND Modell: BTA-20006666

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,482.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
ANSI osztályMH 30.2
Hajlítási szög11 fok
Kapacitás20000 lbs.
Kerék magassága (be.)39483
ÉlettípusFerde
Magasság15.63 "
Hossz66 "
Terhelhetőség20000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Lemezvastagság5 / 8 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz66 "
Használható szélesség59 3 / 4 "
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.95
Hajó magassága (cm)39.69
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-20006030 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€2,077.24
VESTIL BTA-20006036 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "€2,404.45
VESTIL BTA-20006042 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, alumínium | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,976.30
VESTIL BTA-20006048 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€3,088.84
VESTIL BTA-20006054 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "€3,515.15
VESTIL BTA-20006060 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "€3,871.90
VESTIL BTA-20006066 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "€4,175.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-20006666 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, alumínium
€7,482.60 /Mértékegység