VESTIL BTA-07007248 Truck Dockboard, 7000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Tétel: AG7MZE Modell: BTA-07007248
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,666.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás7000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2 3 / 4 "
Járdaszegély anyagaAlumínium
Járdaszegély szélessége2 1 / 4 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
ÉlettípusFerde
Felszerelt valamivelHegesztett alumínium reteszelő lábak
Magasság11.75 "
Magasságkülönbség7"
Hossz48 "
Terhelhetőség7000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság11.75 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség72 "
Lemezvastagság3 / 8 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz48 "
Használható szélesség67 1 / 2 "
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.35
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-07005430 Teherautó dokkoló, 7000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7MYA BTA-07005430-11 "-30 "5 / 16 "30 "54 "€1,333.98
VESTIL BTA-07005436 Teherautó dokkoló, 7000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7MYB BTA-07005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,543.45
VESTIL BTA-07005442 Teherautó dokkoló, 7000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, alumínium | AG7MYC BTA-07005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,680.27
VESTIL BTA-07005448 Teherautó dokkoló, 7000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7MYD BTA-07005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,853.61
VESTIL BTA-07005454 Teherautó dokkoló, 7000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7MYE BTA-070054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€2,084.10
VESTIL BTA-07005460 Teherautó dokkoló, 7000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG7MYF BTA-07005460-14.75 "-60 "5 / 16 "60 "54 "€2,338.66
VESTIL BTA-07005466 Teherautó dokkoló, 7000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7MYG BTA-070054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "54 "€2,557.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-07007248 Truck Dockboard, 7000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€2,666.20 /Mértékegység