VESTIL BOLPP-42-5.5 beönthető oszlop, 42.5 hüvelyk magasság x 5.56 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7MNY Modell: BOLPP-42-5.5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€388.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
Kupak anyagaMűanyag
Magasság52.5 "
Hossz11.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.5-9 / 16 "
Vastagság1 / 8 "
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)133.35
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VESTIL BOLPP-24-5.5 beöntő pollár, 25 hüvelyk magasság x 5.56 hüvelyk átm. | AG7MNW BOLPP-24-5.5€233.80
VESTIL BOLPP-36-5.5 beöntő pollár, 36.5 hüvelyk magasság x 5.56 hüvelyk átm. | AG7MNX BOLPP-36-5.5€283.43
VESTIL BOLPP-48-5.5 beöntő pollár, 48.5 hüvelyk magasság x 5.56 hüvelyk átm. | AG7MNZ BOLPP-48-5.5€464.08
VESTIL BOLPP-24-4.5 beönthető oszlop, 24 x 4.5 hüvelykes méret | CE3ALE BOLPP-24-4.5€171.74
ajánlatkérés
VESTIL BOLPP-24-6.5 kiöntő pólus, 24 x 6.5 hüvelykes méret | CE3ALF BOLPP-24-6.5€213.17
ajánlatkérés
VESTIL BOLPP-36-4.5 beönthető oszlop, 36 x 4.5 hüvelykes méret | CE3ALG BOLPP-36-4.5€224.60
ajánlatkérés
VESTIL BOLPP-36-6.5 beönthető oszlop, 36 x 6.5 hüvelykes méret | CE3ALH BOLPP-36-6.5€346.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOLPP-42-5.5 beönthető oszlop, 42.5 hüvelyk magasság x 5.56 hüvelyk átm.
€388.03 /Mértékegység