VESTIL BOL-R-48-5.5 kivehető acélcső biztonsági oszlop, 48 x 5.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7MPC Modell: BOL-R-48-5.5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€573.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
Kupak anyagaMűanyag
Magasság58.75 "
Hossz12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Vastagság1 / 8 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)149.23
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VESTIL BOL-R-36-5.5 Kivehető acélcső biztonsági oszlop, 36 x 5.5 hüvelykes méret | AG7MPA BOL-R-36-5.5€497.07
VESTIL BOL-R-42-5.5 Kivehető acélcső biztonsági oszlop, 42 x 5.5 hüvelyk | AG7MPB BOL-R-42-5.5€535.09
VESTIL BOL-R-72-5.5 acélcső biztonsági oszlop, kivehető, 72 x 5.5 hüvelykes méret | CE3ALV BOL-R-72-5.5€631.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-R-48-5.5 kivehető acélcső biztonsági oszlop, 48 x 5.5 hüvelyk
€573.23 /Mértékegység