VESTIL BOL-ALUM dekoratív alumínium oszlop, 43.5 x 12 hüvelykes talp

Raktáron
Tétel: AG7MMJ Modell: BOL-ALUM

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€847.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alapmagasság2 7 / 16 "
Alap hossza11.75 "
Alapszélesség12 "
Elemek mellékelveNem
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)1 1 / 4 "
Kupak anyagaAlumínium
színekEzüst
Oszlop Dia.7 15 / 16 "
Illeszkedik a cső OD-hoz6"
Magasság43 1 / 2 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Integrált láncrésekNem
Hossz12 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.7.9375 "
Felső Dia.10 3 / 4 "
Használható magasság43 1 / 2 "
Falvastagság3 / 8 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)110.49
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7610900050
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-ALUM dekoratív alumínium oszlop, 43.5 x 12 hüvelykes talp
€847.12 /Mértékegység