VESTIL BOL-42-5.5 acélcső biztonsági oszlop, 42 x 5-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7MMA Modell: BOL-42-5.5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
Horgonycsavar készletAS-344-4PK
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza8"
Alaplemez vastagság5 / 8 "
Alapvastagság5 / 8 "
Alapszélesség8"
Elemek mellékelveNem
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
Magasság42 "
Ütésállóság4000 font. @ 4 mph
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belül Dia.5 1 / 4 "
Integrált láncrésekNem
Hossz8"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési lyukak7/8 "X 1 1/4"
Szerelési méret7 / 8 "x 1 1 / 4"
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.5 1 / 2 "
Lemezvastagság5 / 8 "
Lemez szélessége8 In.
ElmozdíthatóIgen
menetrendAz 10 ütemezése
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Horgonycsavar készletAlap hosszaDia kívül.Cső átmérőAlaplemez vastagságAlapszélességszínekÁr
VESTIL BOL-24-5.5 Biztonsági oszlop, sárga, 24 x 5 hüvelykes méret | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sárga€178.63
VESTIL BOL-24-2 acélcső biztonsági oszlop, 24 x 1-3/4 hüvelykes méret | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Sárga€134.38
VESTIL BOL-24-4.5 acélcső biztonsági oszlop, 24 x 4-1/2 hüvelyk | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sárga€171.49
VESTIL BOL-36-2 acélcső biztonsági oszlop, 36 x 1-3/4 hüvelykes méret | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Sárga€169.98
VESTIL BOL-36-4.5 acélcső biztonsági oszlop, 36 x 4-1/2 hüvelykes méret | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sárga€199.52
VESTIL BOL-36-4.5-RED acélcső biztonsági csőtartó, 36 x 4-1/2 hüvelyk, piros | AG7MLU BOL-36-4.5-RED----4.255 / 8 "-Piros€256.18
VESTIL BOL-36-5.5 acélcső biztonsági oszlop, 36 x 5-1/2 hüvelyk | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sárga€244.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-42-5.5 acélcső biztonsági oszlop, 42 x 5-1/2 hüvelyk
€277.49 /Mértékegység