Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BOL-24-2 acélcső biztonsági oszlop, 24 x 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7MLP Modell: BOL-24-2
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
€134.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
Horgonycsavar készletAS-383-4PK
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza4"
Alaplemez vastagság1 / 4 "
Alapvastagság1 / 4 "
Alapszélesség4"
Elemek mellékelveNem
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)7 / 16 "
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
Magasság24 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belül Dia.1 1 / 2 "
Integrált láncrésekNem
Hossz4"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.1 3 / 4 "
Lemezvastagság1 / 4 "
Lemez szélessége4 In.
ElmozdíthatóIgen
menetrendAz 10 ütemezése
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Horgonycsavar készletAlap hosszaDia kívül.Cső átmérőAlaplemez vastagságAlapszélességszínekÁr
VESTIL BOL-24-5.5 Biztonsági oszlop, sárga, 24 x 5 hüvelykes méret | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sárga€178.63
VESTIL BOL-24-4.5 acélcső biztonsági oszlop, 24 x 4-1/2 hüvelyk | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sárga€171.49
VESTIL BOL-36-2 acélcső biztonsági oszlop, 36 x 1-3/4 hüvelykes méret | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Sárga€169.98
VESTIL BOL-36-4.5 acélcső biztonsági oszlop, 36 x 4-1/2 hüvelykes méret | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sárga€199.52
VESTIL BOL-36-4.5-RED acélcső biztonsági csőtartó, 36 x 4-1/2 hüvelyk, piros | AG7MLU BOL-36-4.5-RED----4.255 / 8 "-Piros€256.18
VESTIL BOL-36-5.5 acélcső biztonsági oszlop, 36 x 5-1/2 hüvelyk | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sárga€244.03
VESTIL BOL-36-6.5 acélcső biztonsági oszlop, 36 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG7MLW BOL-36-6.56 1 / 4 "AS-344-4PK8"6 5 / 8 "-5 / 8 "8"Sárga€310.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-24-2 acélcső biztonsági oszlop, 24 x 1-3/4 hüvelyk
€134.38 /Mértékegység