VESTIL BELT-1 Ergonomikus csomagtartó hordszíj, 5 hüvelyk hosszúság x 26 hüvelyk szélesség x 6.5 hüvelyk magasság

Tétel: AG7MLC Modell: BELT-1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonomikus csomagtartó öv
Állítható derékbőség35 "hogy 69"
Elemek mellékelveNem
Övhossz69 "
Öv szélessége5"
Box Support Bracket Extension3 1 / 2 "
színekFekete
Mélység5"
HandleBal vagy jobbkezes
Magasság6.5 "
Hossz5"
AnyagNejlon
MértékegységekMINDEN EGYES
Zsebek száma1
Zsebméretű3.5 "
Kivehető zsebNem
MéretExtra nagy
Szerszámszíj típusTöbb ipari alkalmazás
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód6307909889
Származási országNL

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BELT-1 Ergonomikus csomagtartó hordszíj, 5 hüvelyk hosszúság x 26 hüvelyk szélesség x 6.5 hüvelyk magasság