VESTIL BASE-4848 acél egymásba ágyazható hordozható állványalap, 48 hüvelyk x 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7MJY Modell: BASE-4848

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,306.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVerem állvány alap
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás4,000 lbs.
színekKék
Kompatibilis posta hossza2 1 / 2 "
Kompatibilis oszlopszélesség2 1 / 2 "
alkatrészekBázis
Csatlakozás tervezéseAcélból acélba
Csatlakozó anyagFémtől fémig
befejezPorbevonatú
Magasság18 "
Tartalmazza(1) Hordozható postatartó állvány
Hossz51.25 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csomag mérete1
típusBázis
Használható hossz48 "
Használható szélesség48 "
Szélesség55.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)130.18
Hajószélesség (cm)140.97
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VESTIL BASE-6048 Steel Nestable Portable Rack Base, 60 Inch x 48 Inch Size | AG7MJZ BÁZIS-6048€1,415.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BASE-4848 acél egymásba ágyazható hordozható állványalap, 48 hüvelyk x 48 hüvelykes méret
€1,306.20 /Mértékegység