VESTIL ATD-1622-6 állítható tote baba 6 hüvelykes görgővel, 16 x 22 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7MAT Modell: ATD-1622-6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€519.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható Dolly
Kapacitás3000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret6 "x 2"
Görgős típus(2) Forgó fékkel, (2) Forgó fék nélkül
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység36.5 "
Magasság8.88 "
Hossz36.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Statikus teherbírás3,000 lbs.
Használható hossz22 "hogy 34"
Használható szélesség16 "hogy 24"
Szélesség26.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)22.54
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretMagasságÁr
VESTIL ATD-1622-4 Állítható Tote Dolly 4 hüvelykes görgővel, 16 x 22 hüvelykes méret, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AG7MAR ATD-1622-42000 lbs.4 "x 2"7"€476.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATD-1622-6 állítható tote baba 6 hüvelykes görgővel, 16 x 22 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás, kék
€519.50 /Mértékegység