VESTIL ATD-1622-4 állítható tote baba 4 hüvelykes görgővel, 16 x 22 hüvelykes méret, 2000 font. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7MAR Modell: ATD-1622-4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható Dolly
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret4 "x 2"
Görgős típus(2) Forgó fékkel, (2) Forgó fék nélkül
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység36.5 "
Magasság7"
Hossz36.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Statikus teherbírás2,000 lbs.
Használható hossz22 "hogy 34"
Használható szélesség16 "hogy 24"
Szélesség26.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretMagasságÁr
VESTIL ATD-1622-6 Állítható Tote Dolly 6 hüvelykes görgővel, 16 x 22 hüvelykes méret, 3000 Lb. Kapacitás, kék | AG7MAT ATD-1622-63000 lbs.6 "x 2"8.88 "€519.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATD-1622-4 állítható tote baba 4 hüvelykes görgővel, 16 x 22 hüvelykes méret, 2000 font. Kapacitás, kék
€476.34 /Mértékegység