VESTIL AT-10 pneumatikus ollós emelőasztal, 10 láb vezérlésű magasság

Raktáron
Tétel: AG7MAP Modell: AT-10

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,907.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus ollós asztal
Légbemeneti méret0.07 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás200 lbs.
színekKék
Henger Dia.32mm
Lábszabályzó magasság10 "
Keret anyagAcél
Magasság29.5 "
Hossz39.5 "
Lift Loaded Time13.31 sec.
Emelési idő kirakodáskor8.31 sec.
Alacsonyabb terhelési idő6.41 sec.
Csökkentett magasság11 1 / 4 "
Csökkentett kirakodási idő9 sec.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MozgalomNem hordozható, rögzített
Üzemi nyomás114-142 psi
Művelet típusaLábbal működtetett, pneumatikus
Platform FinishKrómozott
Peronhossz39 1 / 2 "
Platform anyagaKrómozott
Platform szélesség19 1 / 2 "
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság29 1 / 2 "
Szélesség19.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.05
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)50.17
HS-kód8428900290
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil AT-10 pneumatikus ollós emelőasztalok emelési sebessége?

V. 13.31 másodperces emelési sebességet biztosítanak 200 font mellett, míg a tehermentes asztal emelési sebessége 8.31 másodperc.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
VESTIL AT-20 ollós emelőasztal, pneumatikus, 400 Lb. Kapacitás | CE3AEM AT-20400 lbs.€2,580.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AT-10 pneumatikus ollós emelőasztal, 10 láb vezérlésű magasság
€2,907.03 /Mértékegység