VESTIL ASM-3123 pántológép, automata, nagy sebességű | AG7LZG

VESTIL ASM-3123 pántológép, automatikus, nagy sebességű

Raktáron
Tétel: AG7LZG Modell: ASM-3123

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,871.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍvpántoló gép
Állítható feszültségIgen
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Görgős kerék átmérője3"
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekSzürke
Kompatibilis szíjméret1 / 2 "
Kompatibilis pántanyagpolipropilén
Keret anyagAcél
Magasság58 "
Hossz23 1 / 8 "
Max. Core Dia.8"
Max. Magszélesség6"
Max. Ciklus percenként30
Max. Roll Dia.16 "
Max. Szíj feszesség150 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szíj feszesség15 lbs.
Görgőkerekek száma4
Görgők száma4
Művelet típusaAutomatikus
Fázis1
HordozhatóIgen
ÁramforrásElektromos vezetékes
FelületAcél
Asztallap magassága31 1 / 2 "
Feszültség115V AC
Volt / fázis115/1
Kerék anyagaKemény gumi
Szélesség48 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 238.95
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)58.74
Hajószélesség (cm)122.87
HS-kód8422409140
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ASM-3123 pántológép, automatikus, nagy sebességű
€14,871.58 /Mértékegység