VESTIL APHT-500A alumínium P-fogantyús kézi teherautó pneumatikus

Raktáron
Cikkszám: AG7LVY Modell: APHT-500A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€465.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris kézi teherautó
Kapacitás500 lbs.
Kerékméret10 "x 3.5"
Görgős típusPneumatikus
színekEzüst
Mélység18.5 "
Bővítmény mérete12 "x 27"
Fogantyú Dia.1.12 In.
Fogantyú magassága52 In.
Fogantyú magassága52 "
Fogantyú típusaP-fogantyú
Magasság52.5 "
Hossz18.5 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége7.5 "
Orrlemez vastagság0.5 "
Előlap szélessége18 "
Görgők száma2
Támogatások száma2 (függőleges)
Függőleges támasztékok száma2
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)128.27
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretSzélességÁr
VESTIL APHT-500A-HR alumínium P-fogantyús kézi teherautó, keménygumi kerekek, 500 Lb. / 200 Lb. Kapacitás | AG7LVZ APHT-500A-HR10 "x 2"18.5 "€519.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL APHT-500A alumínium P-fogantyús kézi teherautó pneumatikus
€465.84 /Mértékegység