KABELSCHLEPP Varitrak (r) Nyitott acélcsavar


Szűrő
Üregmagasság: 4.29 "/ 109 mm , Keresztrúd Anyaga: Alumínium , Link a linkbemutatóhoz: 7.09 "/ 180 mm , Linkek száma: 2 , Stílus: Nyisd ki , Típus: Varitrak (R) nagy teherbírású acél
StílusModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHurok magasságaHurok hosszaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
S1800-16.00-RMS-320-3v1
12.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm€461.00
A
S1800-16.00-RMS-435-3v1
17.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€461.00
B
S1800-12.00-RMS-435-2v1
17.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€487.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?