VESTIL AHSN-2-20-14 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 14 láb | AG7LJM

VESTIL AHSN-2-20-14 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 14 láb

Tétel: AG7LJM Modell: AHSN-2-20-14
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,752.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható magasságIgen
Állítható lépések6"
Alap hossza239.75 "
Alapszélesség91.5 "
Gerenda magassága10.13 "
Kapacitás2000 lbs.
Görgős konfigurációForgatható (4) helyzetrögzítő görgők
Caster Dia.8"
Görgős zárIgen
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgő szélessége2"
színekKék
Karima szélessége4"
Magasság177.56 "
Állítható magasság6 In.
Sugármagasság102 a 168
I gerenda hossza240 "
Hossz239.75 "
AnyagAcél
Max. Felmentés168 "
Max. Teljes magasság177.56 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Felmentés102 "
Görgők száma4
StílusLeütni
Az I gerenda alatti használható magasság102 "hogy 168"
Használható sugárhossz209.75 "
Használható utazási távolság209 3 / 4 "
Szélesség91.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 529.2
Hajó magassága (cm)451.01
Hajó hossza (cm)608.97
Hajószélesség (cm)232.41
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FelmentésKapacitásGörgős anyagMin. FelmentésAz I gerenda alatti használható magasságHasználható sugárhosszHasználható utazási távolságSzélességÁr
VESTIL AHSN-10-15-10 Leüthető, állítható acél portáldaru, 10000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LJA AHSN-10-15-10121 "10000 lbs.Gömbgrafitos acél79 "79 "hogy 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€10,937.64
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-10-12 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 12 láb | AG7LJB AHSN-2-10-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "€5,042.77
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-10-14 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 14 láb | AG7LJC AHSN-2-10-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€5,566.83
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-10-16 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 16 láb | AG7LJD AHSN-2-10-16192 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon126 "126 "hogy 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€6,715.21
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-15-10 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LJE AHSN-2-15-10120 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon78 "78 "hogy 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "€4,823.66
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-15-12 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 12 láb | AG7LJF AHSN-2-15-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "€5,545.22
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-15-14 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 14 láb | AG7LJG AHSN-2-15-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€5,928.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHSN-2-20-14 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 14 láb
€7,752.80 /Mértékegység