VESTIL AFC-2242-P A-keretes kosár, fenol görgővel, 22 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7LCT

VESTIL AFC-2242-P A-keretes kosár, fenol görgővel, 22 hüvelyk x 42 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7LCT Modell: AFC-2242-P

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,919.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA-keretes paneles teherautó
Szög orrlemez1 / 4 "
Alapszög3 / 16 "
Alapméret3 / 16 "
Kapacitás1500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagfenolos
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekPiros
Keret csőméret1"
Magasság47 "
Hossz42.63 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége4"
Előlap szélessége30 "
Görgők száma4
Sínek száma1
Szélesség22.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagTerhelhetőségÁr
VESTIL AFC-2242-M A-keretes kosár, acél görgővel, 22 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7LCR AFC-2242-MFém1500 lbs.€3,127.14
VESTIL AFC-2242-R A-keretes kosár, gumi görgővel, 22 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7LCU AFC-2242-RPenész a gumi800 lbs.€3,173.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AFC-2242-P A-keretes kosár, fenol görgővel, 22 hüvelyk x 42 hüvelykes méret
€2,919.03 /Mértékegység