VESTIL ACP-2442-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AG7LBQ Modell: ACP-2442-20

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€543.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Kerékméret5 "x 2"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság10 5 / 8 "
Mélység42 "
Magasság10.63 "
Hossz42 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret24 "x 42"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)26.99
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretKapacitásGörgős anyagSzélességKerékméretFedélzeti magasságMélységMagasságÁr
VESTIL ACP-2436-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság | AG7LBP ACP-2436-2024 "x 36"2000 lbs.Poly acélon24 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "€524.84
VESTIL ACP-4042-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk hosszúság | AG7LBR ACP-4042-2040 "x 42"2000 lbs.Poly acélon40 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "€666.81
VESTIL ACP-1824-9 Channel Dolly, 2000 lb., 18 x 24 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | CE3AAR ACP-1824-918 "x 24"900 lbs.Kemény gumi18 "3 "x 1 1 / 4"6"24 "6"€224.59
ajánlatkérés
VESTIL ACP-2130-9 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 30 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | CE3AAT ACP-2130-921 "x 30"900 lbs.Kemény gumi21 "3 "x 1 1 / 4"6"30 "6"€233.25
ajánlatkérés
VESTIL ACP-2136-20 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 36 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | CE3AAU ACP-2136-2021 "x 36"2000 lbs.Poly acélon21 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "€425.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ACP-2442-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk hosszúság
€543.77 /Mértékegység