VESTIL ABS-130 Állítható Box Stacker, 380 Lb. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AG7LBF Típus: ABS-130

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,111.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Kapacitás380 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekKék, ezüst
Villa hossza19.5 "
Villa szélessége2.5 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Magasság59.5 "
Láb típusLovaglóülés
Láb szélessége2.63 "
Hossz40.5 "
Emelési magasság max.42.25 "
Terhelhetőség380 lbs.
Csökkentett magasság2 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Villa szélessége18 1 / 2 "
Max. Leg Inside Dia.21 1 / 8 "
Max. Láb kívül Dia.24 3 / 8 "
Max. Lábak szélessége belső átm.21 1 / 8 "
Max. Utazási távolság39.5 "
Max. Villák közötti szélesség18.5 "
Max. Szélesség a lábak között18.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa szélessége11 1 / 2 "
Min. Leg Inside Dia.15 3 / 8 "
Min. Lábszélesség belső átm.15 3 / 8 "
Min. Emelési magasság2.75 "
Min. Villák közötti szélesség11.5 "
Min. Szélesség a lábak között11.5 "
Görgők száma4
MűveletLábszivattyú
Teljes mélység40.5 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság42 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége1"
Szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)102.87
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8427900000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány löket/szivattyú szükséges a dobozos targonca teljes felemeléséhez és emeléséhez?

V. Teljesen megrakott állapotban körülbelül 31 ütés szükséges ahhoz, hogy a dobozos targonca emelőkarja a maximumra/felülre emelkedjen.

K. Mekkora a Vestil dobozos targonca által támogatott maximális magasság?

V. A maximális elérhető magasság 42.5 hüvelyk, a névleges kapacitás pedig 380 font.

K. Hogyan kell manőverezni a Vestil dobozos targoncákat?

V. Ezeknek a dobozos targoncáknak a hátulján forgatható görgőjük van a szűk helyeken való manőverezéshez. Tartalmaz továbbá egy fékszerelvényt a dobozos targonca leállításához a be-/kirakodáskor.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ABS-130 Állítható Box Stacker, 380 Lb. Terhelhetőség
€2,111.69 /Mértékegység