VESTIL ABLT-H-2-32 légzsák ollós emelőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelyk és 32 hüvelyk közötti magasság, acél | AG7LAM

VESTIL ABLT-H-2-32 légzsák ollós emelőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelyk és 32 hüvelyk közötti magasság, acél

Raktáron
Tétel: AG7LAM Modell: ABLT-H-2-32

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,477.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Légbemeneti méret0.75 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
színeknarancs
Keret anyagAcél
Magasság7"
Tömlő anyagaGumi
TartalmazzaSzabványos nyomáscsökkentő szelep és szabványos karbantartási leállások
Hossz43.75 "
Csökkentett magasság7"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MozgalomNem hordozható, rögzített
Üzemi nyomás80-100 psi
ÜzemmódLábvezérlés
Művelet típusaKézi függő, elektromos
Peronhossz43.75 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség35.5 "
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság32 "
Szükséges nyomás80-100 @ 15 CFM
Szélesség35.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)111.13
Hajószélesség (cm)89.41
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
VESTIL ABLT-H-1-32 légzsák ollós emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelyk és 32 hüvelyk közötti magasság, acél | AG7LAL ABLT-H-1-321000 lbs.€11,164.19
VESTIL ABLT-H-3-32 légzsák ollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelyk és 32 hüvelyk közötti magasság, acél | AG7LAN ABLT-H-3-323000 lbs.€12,162.06
VESTIL ABLT-H-4-32 légzsák ollós emelőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelyk és 32 hüvelyk közötti magasság, acél | AG7LAP ABLT-H-4-324000 lbs.€15,391.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ABLT-H-2-32 légzsák ollós emelőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelyk és 32 hüvelyk közötti magasság, acél
€11,477.58 /Mértékegység