VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 3 hüvelykes | AJ2HBJ 4GGF7

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AJ2HBJ Típus: E3AA2R220C-ATEXKereszthivatkozás: 4GGF7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,703.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyagBuna N.
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátBuna-N
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaBuna N.
Magasság32 "
Bemeneti / kimeneti méret3"
Hossz15 "
Elosztócsatlakozástöbb portos
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Flow GPM230
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz20 ft.
Önfelszívó nedves25 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)87.88
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)44.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti / kimeneti méretHosszMax. Dia. Szilárd anyagokSzélességÁr
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,978.11
VERSA-MATIC E4AA2R220 Dupla membrános szivattyú alumínium 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3 E4AA2R22018 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€3,351.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 3 hüvelykes
€6,703.01 /Mértékegység