VERSA-MATIC E4AA2R220 Dupla membrános szivattyú alumínium 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3

VERSA-MATIC E4AA2R220 Dupla membrános alumínium szivattyú 70 gpm

Raktáron
Tétel: AJ2HBK Modell: E4AA2R220Kereszthivatkozás: 4GGG3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,985.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyagBuna N.
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátBuna-N
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaBuna N.
Magasság18 "
Bemeneti / kimeneti méret1-1/2" / 1-1/4"
Hossz11.5 "
Elosztócsatlakozástöbb portos
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 16 "
Max. Flow GPM70
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz15 ft.
Önfelszívó nedves25 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.4375
Hajó magassága (cm)51.56
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.99
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti / kimeneti méretHosszMax. Dia. Szilárd anyagokSzélességÁr
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,738.09
VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 3 hüvelykes | AJ2HBJ 4GGF7 E3AA2R220C-ATEX32 "3"15 "3 / 8 "20 "€6,579.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA-MATIC E4AA2R220 Dupla membrános alumínium szivattyú 70 gpm
€2,985.81 /Mértékegység