VERSA-MATIC Dupla membrános szivattyúk


A Versamatic kettős membrános szivattyúk levegővel működtetett egységek, amelyek két membránból állnak a folyadék beszívására és kivezetésére. Ezeket a szivattyúkat a feldolgozóiparban, a vegyiparban, az olaj- és gáziparban, a tengeri és az építőiparban használják.

Szűrő
Labda anyaga: Buna N. , Test anyaga: Alumínium , Csatlakozási stílus: NPT , Membrán anyaga: Buna N. , Max. Üzemi nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Művelet típusa: Légi működtetésű , Szelep típusa: Labda
StílusModellMagasságBemeneti / kimeneti méretHosszMax. Dia. Szilárd anyagokSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
E4AA2R220
18 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€3,351.61
B
E2AA2R220C-ATEX
26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,978.10
C
E3AA2R220C-ATEX
32 "3"15 "3 / 8 "20 "€6,703.02

Dupla membrános szivattyúk

A Versa-Matic légi működtetésű membránszivattyúk robusztus, szivárgásmentes, csavarozott kivitelűek, amelyek csökkentik a karbantartási időket, és önfelszívók a 3 hüvelykes szilárd anyagok kezelésére. Ezek az egységek az áramlás, a méret és a hordozhatóság ideális kombinációját biztosítják, összehasonlítva más szivattyúmodellekkel, maximális áramlási sebességük 163 gpm (617 lpm). Továbbá a szabadalmaztatott Elima-Matic légszeleprendszerrel rendelkeznek, amely nem áll meg, kenőanyagmentes, és 1/4, 3/16 és 3/8 hüvelykes változatokban kaphatók. Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Amikor a sűrített levegő kitölti a bal belső kamrát, a szemben lévő membrán szívást hoz létre, hogy felemelje az alsó szelepgolyót.
  • Ez a szívó mechanizmus beszívja a folyadékot a bemenetből.
  • Amikor a sűrített levegő kitölti a jobb belső kamrát, a felső szelepgolyó kinyílik a folyadék kiürítésére.
  • Ez a szívó- és kiürítési ciklus egyszerre történik.

Jellemzők

  • A Versamatic duplamembrános szivattyúk szabványos szalagbilincs-konstrukcióval rendelkeznek az egyszerű karbantartás és a minimális állásidő érdekében.
  • Elima-Matic légszelepekkel rendelkeznek a kenésmentes működés és a minimális elakadás érdekében.
  • Ezek az önfelszívó egységek akár 234 GPM áramlást produkálnak.
  • Buna-N membránjuk van a szilárdság és a vegyszerállóság érdekében.
  • Ezek a levegővel működtetett egységek akár 180 F-os hőmérsékletű folyadékokat is képesek kezelni.

Kompatibilis kiegészítők

  • Versamatic Bunan elasztomer készlet: Ez a készlet hasznos membránok és szelepgolyók és -ülékek cseréjéhez.
  • Szűrő és szabályozó egységek: Ezek a szerelvények hasznosak a rendszeres szűréshez és az áramlás szabályozásához.
  • Hangtompítók: Ezek az egységek a szivattyú kipufogóira vannak felszerelve, hogy csökkentsék a zajt a szivattyú működése közben.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • EAC
  • ABS, ATEX (egyes modellek)

Gyakran ismételt kérdések

A Versamatic AODD szivattyúk képesek kezelni a szilárd anyagokat?

Igen, ezek a szivattyúk könnyen kezelik a szilárd anyagokat, iszapokat és lebegő anyagokat különféle keverékekben és viszkozitásban.

Ezek a szivattyúk szárazon működhetnek?

Ezek a kettős membrános szivattyúk szárazon működhetnek, mivel nem támaszkodnak mechanikus tömítésekre. Ehelyett membránokat alkalmaznak a folyadék oda-vissza pumpálására.

A Versamatic kettős membránszivattyúk biztonságosak a bányászatban?

Mivel ezek a szivattyúk levegővel működnek, és nem igényelnek áramot a működésükhöz, biztonságosak potenciálisan robbanásveszélyes környezetben, például bányákban.

Működhetnek ezek a szivattyúk holtfejjel vagy zárt szeleppel szemben?

Igen, amint a nyomónyomás meghaladja a levegő bemeneti nyomását, a szivattyú leáll. A szivattyú újraindul, amint a nyomóoldali nyomás megszűnik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?