Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 362138020 NoGo Ring Gage, Adjustable, Size M16 To 2 | AE8KAC 6DJL9

VERMONT GAGE 362138020 NoGo Ring Gage, állítható, M16-2 méret

Raktáron
Tétel: AE8KAC Típus: 362138020Kereszthivatkozás: 6DJL9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€261.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
MenetméretM16.0-2.00
Menet típusa6g
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételDia kívül.Általános vastagságMenet hosszaMenetméretÁr
VERMONT GAGE ​​362101020 NoGo Ring Gage, állítható, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€360.63
VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo Ring Gage, állítható, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1 362104020Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€312.74
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo Ring Gage, állítható, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€287.19
VERMONT GAGE ​​362108520 NoGo Ring Gage, állítható, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€249.82
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo Ring Gage, állítható, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€248.21
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo Ring Gage, állítható, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€245.10
VERMONT GAGE ​​362114520 NoGo Ring Gage, állítható, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€242.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 362138020 NoGo Ring Gage, állítható, M16-2 méret
€261.15 /Mértékegység